Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE333-31803 TERMORESTRINGENTE 3:1 CL TF34-18/6 - 333-31803

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 18 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 30 M

EAN

4031026226880

Artikelnummer

HEE333-31803

Herstellernummer

333-31803

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

18 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina trasparente in poliolefina. Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi. Con rapporto di restringimento 3:1 per ridurre le quantità a stock. Zero alogeni. Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo ugualmente l'ispezione visiva delle parti ricoperte. Protegge i componenti elettronici consentendone l'identificazione.