Hellermanntyton S.r. - HEE333-32403 TERMORESTRINGENTE 3:1 CL TF34-24/8 - 333-32403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
30 M
EAN
4031026226965
Artikelnummer
HEE333-32403
Herstellernummer
333-32403
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1.2 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein





