Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE342-20010 TERMORESTRINGENTE 2:1 VG SE28 4,8/2,4 - 342-20010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 60 M

EAN

4031026432632

Artikelnummer

HEE342-20010

Herstellernummer

342-20010

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

60 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.85 mm

Werkstoff:

Elastomer (PES)

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/16 Zoll

Bedruckbar:

nein

SE28 è una guaina elastomerica flessibile e ad elevate prestazioni. Utilizzata in applicazioni del settore aerospaziale, ferroviario, della difesa e dell'automotive. Resistente al gasolio, ai fluidi avionici e idraulici. Garantisce una protezione ottimale dall'abrasione . Ideale per la protezione di cavi e cablaggi. Per applicazioni a temperature fino a 150 °C. La guaina SE28 viene utilizzata per la protezione a lungo termine di cavi e cablaggi, nelle attrezzature militari, avioniche e del motorsport.