Hellermanntyton S.r. - HEE342-20020 TERMORESTRINGENTE 2:1 VG SE28 6,4/3,2 - 342-20020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
60 M
EAN
4031026432656
Artikelnummer
HEE342-20020
Herstellernummer
342-20020
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
60 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Werkstoff:
Elastomer (PES)
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Bedruckbar:
nein





