Hellermanntyton S.r. - HEE450-20002 KIT RIPARAZIONE CAVO RMS 43-10 - 450-20002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 43 mm
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser nach Schrumpf - 10 mm
Für Kabelaußendurchmesser - 15...15 mm
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026406480
Artikelnummer
HEE450-20002
Herstellernummer
450-20002
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
43 mm
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser nach Schrumpf:
10 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
15...15 mm
Länge:
1000 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
nein
Wandstärke:
2.3 mm






