Hellermanntyton S.r. - HEE450-20022 KIT RIPARAZIONE CAVO RMS 76-22 - 450-20022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm
Für Kabelaußendurchmesser - 28...28 mm
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026406565
Artikelnummer
HEE450-20022
Herstellernummer
450-20022
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76 mm
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser nach Schrumpf:
22 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
28...28 mm
Länge:
1000 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
nein
Wandstärke:
2.5 mm






