Hellermanntyton S.r. - HEE515-02664 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC2-5 6 - 515-02664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 2...5 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1000 ST
EAN
5022660526565
Artikelnummer
HEE515-02664
Herstellernummer
515-02664
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
2...5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3.5 mm
Breite:
4.3 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Facili da applicare, con una sola dimensione per vari diametri di cavo. I marcacavi vanno applicati prima della terminazione. Con tagli obliqui per bloccare i marcacavi e mantenere il testo in linea. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, bianco e nel codice colore delle resistenze. Materiale flessibile per adattarsi e rimanere adeso al cavo. I segnafili Helagrip sono utilizzati per l'identificazione di cavi e fili. Sono ideali per uso con pannelli, trasporto di massa, telecomunicazioni ed impianti elettrici.A seconda della misura dei segnafili, il prodotto viene fornito in bobina (HGDC) o in sacchetti (HGBC).I segnafili sono disponibili nel codice colore internazione delle resistenze o in glallo con scritta nera. Su richiesta speciale sono disponibili in bianco con scritta nera.I caratteri disponibili sono: 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard.










