Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE531-07928 Marcacavi prestampati ovalgrip HODS85 3 - 531-07928

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Kabeldurchmesser - 1.8...6 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

EAN

5022660046339

Artikelnummer

HEE531-07928

Herstellernummer

531-07928

Hersteller

HEE

Ausführung:

Rollenform

Kabeldurchmesser:

1.8...6 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

4.5 mm

Breite:

11.5 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Marcacavi di forma ovale per adattarsi ad AT1, AT2 o AT3. Ideali per manutenzioni o riparazioni, fissandoli con una fascetta. Da applicare anche direttamente sul cavo prima della terminazione. Identificazione tradizionale disponibile in giallo, bianco e nel codice colori delle resistenze. I marcacavi sono disponibili di serie nel colore giallo con caratteri in nero e con il codice di colore internazionale per le resistenze. I caratteri disponibili sono 0-9, A-Z e i simboli elettrici standard. A richiestaè disponibile materiale bianco con caratteri in nero. AT1 per 7 segnacavi di formato 50. AT2 per 8 segnacavi di formato 85. AT3 per 14 segnacavi di formato 85.