Hellermanntyton S.r. - HEE544-80102 TARGHETTA INOX M-BOSS MBML10X90 - 544-80102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - mehrfarbig
Aufdruck - ohne
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 89.5 mm
Packung
500 ST
EAN
5022660290022
Artikelnummer
HEE544-80102
Herstellernummer
544-80102
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
89.5 mm
Breite:
10 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Il testo in rilievo garantisce la leggibilità del testo anche se coperto di polvere, grasso o vernice. L'acciaio inox AISI 316 può essere utilizzato all'interno di ambienti aggressivi. Le targhette sono sviluppate per essere utilizzate con fascette di cablaggio di larghezza 4,6 mm. Le fascette possono essere applicate con l'attrezzo MK9SST. Le targhette M-BOSS vengono impiegate in quelle aree dove possono presentarsi condizioni meccaniche o chimiche aggressive, ad esempio nell'industria offshore, ingegneria navale, industria petrolchimica, mineraria, metropolitana, o sulle antenne radio o cellulare, dove l'indelebilità della marcatura risulta essere fondamentale. La superficie in rilievo della punzonatura assicura che il testo rimanga visibile anche quando la targhetta è ricoperta da sporco, grasso o vernice. Le caratteristiche del metallo e dell'altezza del rilievo permettono la pulizia della targhetta con mezzi abrasivi, senza però compromettere il testo scritto.






