Hellermanntyton S.r. - HEE550-14012 ETICHETTA AUTOLAMINANTE RO202-1401-WH - 550-14012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6.1...12.1 mm
Kabeldurchmesser - 6.1...12.1 mm
Farbe - mehrfarbig
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
4031026294179
Artikelnummer
HEE550-14012
Herstellernummer
550-14012
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6.1...12.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.1...12.1 mm
Farbe:
mehrfarbig
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
50.8 mm
Breite:
19.05 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Dispenser compatto portatile di etichette autolaminanti. Facilita la scrittura e lo spellicolamento delle etichette. Vasta gamma di diametri di cavo coperti con i prodotti standard. Ideale per piccoli volumi per lavori di manutenzione e riparazione. Il testo si può scrivere con lo speciale pennarello con inchiostro ad asciugatura rapida. RiteOn Starter Pack L'ideale per cominciare ad utilizzare la comoda soluzione di HellermannTyton per l'identificazione manuale.Ricarica Le ricarche sonon disponibili in 6 differenti colori per ogni tipo di applicazione. Ricaricare il dispenser RiteOn è più che semplice. Pennarello Pennarello indelebile per una identificazione affidabile. L'inchiostro indelebile non è rimuovibile e si asciuga molto velocemente. Disponibile in coppie di colore nero o rosso.







