Hellermanntyton S.r. - HEE553-60012 MARCACAVO LFH LADDER X50 TLFX48DS-1X50YE - 553-60012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Typ - dünnwandig
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5000 ST
EAN
4031026321547
Artikelnummer
HEE553-60012
Herstellernummer
553-60012
Hersteller
HEE
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Rapporto di restringimento 2:1. Pretranciati a 50 mm, 25 mm e 16 mm come standard, altre lunghezze disponibili su richiesta. Disponibile in bianco e giallo. Per diametri di cavo da 38,1 mm a 1,2 mm. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Elevato indice di ossigeno (35,4%). Consegna in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX DS è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria Europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito pretagliato e disposto in un comodo formato a scaletta Ladder Style. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Il formato prespezzonato non solo permette la stampa su entrambi i lati del marcacavo, ma permetteanche all'utente di scegliere e prelevare con facilità il marcacavo desiderato. La guaina viene preparata in modo da permettere una performance di stampa eccellente in ogni momento grazie alle stampanti di HellermannTyton.






