Hellermanntyton S.r. - HEE633-06088 Passacavi HV1608 - 633-06088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 44...47 mm
Ausführung - geschlossen
Bohrungsdurchmesser - 52 mm
Für Wandstärke - 3...3 mm
Gesamtlänge - 3 mm
Packung
250 ST
EAN
4031026186542
Artikelnummer
HEE633-06088
Herstellernummer
633-06088
Hersteller
HEE
Geeignet für Kabeldurchmesser:
44...47 mm
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
52 mm
Für Wandstärke:
3...3 mm
Gesamtlänge:
3 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Halogenfrei:
nein
Wasserdicht:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-30...60 °C






