Hellermanntyton S.r. - HEE710-10602 Nastro PVC 19x20x0.18 BK HTAPE-FLEX1000+ - 710-10602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.18 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026548586
Artikelnummer
HEE710-10602
Herstellernummer
710-10602
Hersteller
HEE
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.18 mm
Länge:
20 m
UV-beständig:
ja
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-18...105 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein



