Hellermanntyton S.r. - HEE711-10200 AUTOAGGLOMERANTE HTAPE-POWER600 19X6,7 - 711-10200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.76 mm
Länge - 6.7 m
Packung
1 ST
EAN
4031026548814
Artikelnummer
HEE711-10200
Herstellernummer
711-10200
Hersteller
HEE
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.76 mm
Länge:
6.7 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40...80 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
nein



