Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE800-00001 PROTEZIONE BORDI PVC RA1 - 800-00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 75000 mm

  • Breite - 6.4 mm

  • Höhe - 7.1 mm

  • Bauform - Schutzband

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026271958

Artikelnummer

HEE800-00001

Herstellernummer

800-00001

Hersteller

HEE

Geeignet für:

universal

Länge:

75000 mm

Breite:

6.4 mm

Höhe:

7.1 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

In PVC estremamente flessibile. Facile da applicare. Ideale per proteggere i cavi dallo sfregamento sulle paratie. EdgeGuard è utilizzato per proteggere i cavi instradati in punti a contatto con bordi affilati. Utilizzabile anche per dare un aspetto gradevole alle finiture dei bordi dei pannelli.