Hellermanntyton S.r. - HEE800-00200 PROTEZIONE BORDI PVC PS1 - 800-00200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 75000 mm
Breite - 1.2 mm
Höhe - 5 mm
Bauform - Schutzband
Packung
1 ST
EAN
4031026187211
Artikelnummer
HEE800-00200
Herstellernummer
800-00200
Hersteller
HEE
Geeignet für:
universal
Länge:
75000 mm
Breite:
1.2 mm
Höhe:
5 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Estremamente flessibile. Facile da applicare. Ideale per proteggere i cavi dallo sfregamento sulle paratie. EdgeGuard è utilizzato per proteggere i cavi instradati in punti a contatto con bordi affilati. Utilizzabile anche per dare un aspetto gradevole alle finiture dei bordi dei pannelli.




