Hellermanntyton S.r. - HEE111-00298 FASCETTA INOX RIVESTITA 838X7.9 MBT33HFC - 111-00298

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 838 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.38 mm
Packung
50 ST
EAN
5022660312397
Artikelnummer
HEE111-00298
Herstellernummer
111-00298
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
838 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.38 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1020 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
254...17 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein










