Hellermanntyton S.r. - HEE111-00525 FASCETTA 200X4.6 HR-NATURALE T50R - 111-00525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 202 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Banddicke - 1.2 mm
Packung
100 ST
EAN
4031026269115
Artikelnummer
HEE111-00525
Herstellernummer
111-00525
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
202 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...130 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
50...1.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja






