Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE111-01628 FASCETTA 760X7,6 PA66V0 BIANCO T120L - 111-01628

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 760 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 14000 ST

EAN

5022660344381

Artikelnummer

HEE111-01628

Herstellernummer

111-01628

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

760 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

535 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

225...5 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.