Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE111-01960 FASCETTA 100X2.5 UV-NERO T18R - 111-01960

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026104294

Artikelnummer

HEE111-01960

Herstellernummer

111-01960

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

22...1.5 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascetta nera resistente agli UV, disponibile in un ampio range di misure. Composta al 100% da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno piegato della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette sono stabilizzate agli UV e quindi utilizzabili per applicazioni in esterno.