Hellermanntyton S.r. - HEE111-15500 Fascetta 1095x8.9 nero T150XL - 111-15500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8.9 mm
Bandlänge - 1095 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 2.1 mm
Packung
500 ST
EAN
4031026274874
Artikelnummer
HEE111-15500
Herstellernummer
111-15500
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
8.9 mm
Bandlänge:
1095 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
2.1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
780 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
330...152 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja






