Hellermanntyton S.r. - HEE111-85799 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T50RSF(E) - 111-85799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 210 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Banddicke - 1.2 mm
Packung
500 ST
EAN
5022660326059
Artikelnummer
HEE111-85799
Herstellernummer
111-85799
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
210 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Bündeldurchmesser:
44...3 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja





