Hellermanntyton S.r. - HEE115-00008 Fascetta riapribile 196x4.8 naturale LR5 - 115-00008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 196 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - farblos
Banddicke - 1.2 mm
Packung
25 ST
EAN
4031026251707
Artikelnummer
HEE115-00008
Herstellernummer
115-00008
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
196 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
farblos
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
245 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Bündeldurchmesser:
50...2 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein




