Hellermanntyton S.r. - HEE115-07189 FASCETTA FLESSIBILE IN TPU 180X7 SRT1807 - 115-07189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 180 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.7 mm
Packung
50 ST
EAN
4031026108551
Artikelnummer
HEE115-07189
Herstellernummer
115-07189
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
180 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.7 mm
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
57 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Bündeldurchmesser:
45...10 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein











