Hellermanntyton S.r. - HEE115-07269 FASCETTA FLESSIBILE IN TPU 260X7 SRT2607 - 115-07269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 260 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.7 mm
Packung
50 ST
EAN
4031026108568
Artikelnummer
HEE115-07269
Herstellernummer
115-07269
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
260 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.7 mm
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
57 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Bündeldurchmesser:
70...10 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein











