Hellermanntyton S.r. - HEE115-28589 FASCETTA FLESSIBILE IN TPU 580X28 SRT580 - 115-28589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 28 mm
Bandlänge - 580 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Banddicke - 3.4 mm
Packung
10 ST
EAN
4031026108599
Artikelnummer
HEE115-28589
Herstellernummer
115-28589
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
28 mm
Bandlänge:
580 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Banddicke:
3.4 mm
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
360 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein











