Hellermanntyton S.r. - HEE118-04701 FASCETTA DENTATURA EST. 100X2.5 NERO T18 - 118-04701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1 mm
Packung
20000 ST
EAN
5022660320255
Artikelnummer
HEE118-04701
Herstellernummer
118-04701
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
20...1.6 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein









