Hellermanntyton S.r. - HEE118-04900 FASCETTA DENTATURA EST. 200X3.4 NERO T30 - 118-04900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.4 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.2 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660181641
Artikelnummer
HEE118-04900
Herstellernummer
118-04900
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
3.4 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
50...1.6 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein








