Hellermanntyton S.r. - HEE120-50009 FASCETTA 100X2,5 NATURALE AT2000 T18RA35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 80 N
Packung
3500 ST
EAN
4031026216089
Artikelnummer
HEE120-50009
Herstellernummer
120-50009
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Bündeldurchmesser:
20...0.7 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja