Hellermanntyton S.r. - HEE121-74359 FASCETTA A PISTONE KR 430X8.0 HS-NAT KR8 - 121-74359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8 mm
Bandlänge - 426 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - farblos
Banddicke - 2.4 mm
Packung
50 ST
EAN
4031026206158
Artikelnummer
HEE121-74359
Herstellernummer
121-74359
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
426 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
farblos
Banddicke:
2.4 mm
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
105...8 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein







