Hellermanntyton S.r. - HEE138-00007 FASCETTA PA66 245X4.6 NATURALE UB250C-N - 138-00007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 245 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
6000 ST
EAN
4031026241111
Artikelnummer
HEE138-00007
Herstellernummer
138-00007
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
245 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


