Hellermanntyton S.r. - HEE138-00020 FASCETTA PA66 140X2.5 NATURALE UB140A-N - 138-00020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 140 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
25000 ST
EAN
5022660327940
Artikelnummer
HEE138-00020
Herstellernummer
138-00020
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
140 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


