Hellermanntyton S.r. - HEE161-44000 SPIRALE NERO 30 MT SBPAV01.5 - 161-44000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 1.5 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 1.6...8 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660549052
Artikelnummer
HEE161-44000
Herstellernummer
161-44000
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
1.6...8 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...95 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Wendelbreite:
6 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Wandstärke:
0.4 mm







