Hellermanntyton S.r. - HEE161-45100 Spirale PTFE trasparente 5m D4mm SBPTFE - 161-45100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 4 mm
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 5...20 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660549106
Artikelnummer
HEE161-45100
Herstellernummer
161-45100
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
5...20 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Betriebstemperatur:
-60...260 °C
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Wendelbreite:
7.8 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
350 °C
Wandstärke:
0.7 mm





