Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE161-45200 Spirale PTFE trasparente 5m D9mm SBPTFE - 161-45200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 9 mm

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 10...100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660549113

Artikelnummer

HEE161-45200

Herstellernummer

161-45200

Hersteller

HEE

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

9 mm

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

10...100 mm

Transparent:

nein

UV-beständig:

nein

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-60...260 °C

Werkstoffgüte:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Wendelbreite:

12.5 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

350 °C

Wandstärke:

1 mm

Resistente alle alte temperature. Elevata protezione dal fuoco. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0. Ottima resistenza a solventi e acidi. Per organizzare e proteggere cavi e tubi. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. L'utilizzo della spirale SBPTFE è raccomandato in tutte le applicazioni dove è richiesta la protezione agli agenti chimici e alle alte temperature.