Hellermanntyton S.r. - HEE161-63201 SPIRALE APERTA NERO 25 MT HWPAV016 - 161-63201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 16 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 13...16 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660119279
Artikelnummer
HEE161-63201
Herstellernummer
161-63201
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
13...16 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...90 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Wendelbreite:
12.95 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Wandstärke:
0.8 mm










