Hellermanntyton S.r. - HEE161-64405 SPIRALE APERTA 25MM GRIGIO 2 MT HWPP25L2 - 161-64405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 25 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 23...27 mm
Packung
8 ST
EAN
5022660178290
Artikelnummer
HEE161-64405
Herstellernummer
161-64405
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
23...27 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Wendelbreite:
20 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Wandstärke:
1.05 mm












