Hellermanntyton S.r. - HEE161-64407 SPIRALE APERTA 25MM BIANCO 25 MT HWPP25 - 161-64407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 25 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 23...27 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660184055
Artikelnummer
HEE161-64407
Herstellernummer
161-64407
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
23...27 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Wendelbreite:
20 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Wandstärke:
1.05 mm











