Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE161-64504 SPIRALE APERTA 30MM BIANCO 25 MT HWPP30 - 161-64504

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 29...32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660437267

Artikelnummer

HEE161-64504

Herstellernummer

161-64504

Hersteller

HEE

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

30 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

29...32 mm

Transparent:

nein

UV-beständig:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Wendelbreite:

24 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

140 °C

Wandstärke:

1.3 mm

Soluzione ideale per raccogliere e proteggere cavi e fili. Si applica velocemente e senza fatica. Buona protezione all'abrasione. Il disegno unico consente di far uscire i cavi da qualsiasi punto lungo la guaina. Può essere rimossa e riutilizzata più volte. Disponibile in vari colori e in un'ampia gamma di misure. L'utensile applicatore HAT è incluso in ogni confezione. Helawrap è utilizzata per la legatura e la protezione di cavi e fili dagli elettricisti, dai quadristi e nell'industria della produzionedi auto e mezzi pesanti, dove sono presenti forti vibrazioni. Helawrap è la soluzione più veloce per le applicazioni industriali.