Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE162-10500 SPIRALE PP D50 NERO 1M SPS50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 50...59 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026124070

Artikelnummer

HEE162-10500

Herstellernummer

162-10500

Hersteller

HEE

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

50 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

50...59 mm

Transparent:

nein

UV-beständig:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-30...100 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Wendelbreite:

8 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

100 °C

Wandstärke:

4.5 mm

A parete spessa e molto robusta. Ottima protezione meccanica. Elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza agli olii. Disponibile per diametri fino a 50 mm. Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi. La spirale SPS è ideale per le applicazioni dove sono presenti cavi di grandi dimensioni ed è richiesta un'elevata resistenza all'abrasione, come per esempio negli impianti petrolchimici e nella costruzione di impianti.