Hellermanntyton S.r. - HEE162-20200 SPIRALE PP D20 NERO 1M SPF20 - 162-20200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 20 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 20...23 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026124100
Artikelnummer
HEE162-20200
Herstellernummer
162-20200
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
20...23 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-30...100 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Wendelbreite:
18 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
100 °C
Wandstärke:
1.5 mm





