Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE166-11805 Tubo corrugato aperto PA6 D34mm 25m HG-D - 166-11805

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 34.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 34 mm

Packung

  • 25 M

EAN

4031026310824

Artikelnummer

HEE166-11805

Herstellernummer

166-11805

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

34.2 mm

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

34 mm

Innendurchmesser:

26.6 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL 94:

HB

Biegeradius, statisch:

150 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

150 mm

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Può essere aperta e chiusa più volte. I cavi possono essere inseriti longitudinalmente. Resistente all'abrasione. Zero alogeni, solfati e fosfati. Autoestinguente secondo IEC 61386. Colore: nero (resistente agli UV). Guaina corrugata a doppia feritoia riapribile ideale per il retrofitting nei pannelli di controllo, macchinari e impianti.