Hellermanntyton S.r. - HEE166-30102 TUBO CORRUGATO ACCIAIO D16MM 25M SC16 - 166-30102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 12.9 mm
Außendurchmesser - 16.4 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 16 mm
Packung
25 M
EAN
4031026305875
Artikelnummer
HEE166-30102
Herstellernummer
166-30102
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
12.9 mm
Außendurchmesser:
16.4 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100...300 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
0.15 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein




