Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE166-31903 Corrugato acciaio rivest PVC BK D20mm LT - 166-31903

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Außendurchmesser - 21.1 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 20 mm

Packung

  • 25 M

EAN

4031026307831

Artikelnummer

HEE166-31903

Herstellernummer

166-31903

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

21.1 mm

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

20 mm

Biegeradius, statisch:

65 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent

Farbe:

schwarz

Dichtung:

Spezialfaden-Dichtung

Einsatztemperatur:

-20...105 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Gewicht:

0.41 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Impermeabile (grado di protezione IP68 e IP69k con raccordi della serie LTS). Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto. Buona flessibilità. Copertura esterna liscia che non crea grinze quando piegata. Buona resistenza a idrocarburi, acidi, olii e grassi. Ideale per applicazioni esterne. Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento liscio impermeabile in PVC. Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K se viene utilizzata con i raccordi LTS. Questo sistema di guaine viene utilizzatoin macchinari o installazioni esterne, ovunque sia necessaria l'impermeabilità ai liquidi.