Hellermanntyton S.r. - HEE166-32212 RACCORDO CORRUGATO RIVEST LTS16-FMC-PG11 - 166-32212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 66...66
Gewindeanschlussgröße - PG11
Packung
10 ST
EAN
4031026308197
Artikelnummer
HEE166-32212
Herstellernummer
166-32212
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66...66
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindegänge pro Zoll:
1
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10.7 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
31 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-50...135 °C



