Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE167-00221 Corrugato spiralato PVC+ST D21 10m FG27 - 167-00221

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 21 mm

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Biegeradius, statisch - 27 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 27 mm

Packung

  • 10 M

EAN

4031026280714

Artikelnummer

HEE167-00221

Herstellernummer

167-00221

Hersteller

HEE

Innendurchmesser:

21 mm

Nenndurchmesser:

27 mm

Biegeradius, statisch:

27 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

27 mm

Schutzart (IP):

IP68

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Innen glatt:

nein

UV-beständig:

nein

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Flexibilität:

hochflexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

PVC-ummantelter Federstahl

Außen glatt:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Estremamente flessibile. Ottima protezione meccanica. Buona resistenza ad olii, acidi e basi. Buona resistenza agli agenti chimici. I tubi protettivi FlexiGuard sono utilizzati per proteggere i cavi in macchinari e impianti in costruzione.