Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE170-00200 CALZA TRECCIATA NERO 20MM HEGPX20 - 170-00200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 12...12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 M

EAN

4031026125503

Artikelnummer

HEE170-00200

Herstellernummer

170-00200

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

12...12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Realizzata in un poliestere robusto. Flessibilità elevata. Rapporto di espansione elevato. Facile da applicare anche su forme irregolari. Ottima resistenza all'abrasione. Helagaine HEGPX è l'ideale quando viene richiesto un rapporto di espansione superiore. La calza HEGPX è particolarmente utilizzata nell'industria automobilistica, dei quadri elettrici e nelle applicazioni elettriche in generale.