Hellermanntyton S.r. - HEE170-01000 CALZA AUTOAVVOLGENTE 5 MM TWIST-IN 05 - 170-01000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 4...4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 5 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
150 M
EAN
4031026404219
Artikelnummer
HEE170-01000
Herstellernummer
170-01000
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
4...4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...125 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein





