Hellermanntyton S.r. - HEE170-01001 CALZA AUTOAVVOLGENTE 8 MM TWIST-IN 08 - 170-01001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 5...5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 8 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 M
EAN
4031026404226
Artikelnummer
HEE170-01001
Herstellernummer
170-01001
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
5...5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
8 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...125 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein





