Hellermanntyton S.r. - HEE170-01105 CALZA AUTOAVVOLGENTE FR 25MM TWIST-IN-FR - 170-01105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 19...19 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - mehrfarbig
Nenndurchmesser - 25 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
25 M
EAN
4031026404356
Artikelnummer
HEE170-01105
Herstellernummer
170-01105
Hersteller
HEE
Bündeldurchmesser:
19...19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Nenndurchmesser:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...125 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein





